Cuţit de strunjit 25/12 mm

Cod articol: 250018 25/12
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCLNR/L 2525M12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 33 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 2
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 2
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250018 25/12
EAN / GTIN 4045197649966

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături