Perforator cu vârf dintr-o singură bucată 3,9 mm

Cod articol: 248.4
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol 248.4
EAN / GTIN 3148511592908
Număr producător 248.4
L-Număr L60130 739
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Tijă octogonală, vârf din oțel special foarte rezistent, călit la 53 - 55 HRC
  • galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 3.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 55
  • [kg]: 0.055