Cărucior cu masă grea

Cod articol.: 2422
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mese mobile

Identificare și clasificare

Cod articol 2422
EAN / GTIN 4017976024226
Număr producător 2422
L-Număr L90080 82
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere RAL 5007. 3 platforme realizate din lemn de esență artizanală, decor fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior și central 200 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungime efectivă (mm): 1000
Lățime efectivă (mm): 700
Înălțimea rafturilor (mm): 270, 585, 900
Lungime totală (mm): 1197
Lățime totală (mm): 709
Înălțime totală (mm): 900
Anvelope: TPE
Dimensiunea roții (mm): 200 × 40