Cărucioare de masă cu platforme din tablă de oțel

Cod articol: 2416B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 2416B
EAN / GTIN 4017976396484
Număr producător 2416B
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Cărucior de masă cu sistem modular MultiVario fabricat din oțel tubular sudat și oțel secțional, acoperit cu pulbere albastru strălucitor RAL 5007. 2 platforme din tablă de oțel, încastrate în cadru, bine sudate, de asemenea vopsite cu pulbere RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior 200 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea raftului (mm): 600
Lățimea raftului (mm): 600
Înălțimea rafturilor (mm): 228, 544, 860
Lungime totală (mm): 737
Lățime totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 860
Anvelope: TPE
Dimensiunea roții (mm): 160 × 40