KOMET® UniTurn® Cuţit pentru canelare interioară, pe dreapta 6/1,5 mm

Cod articol: 240166 6/1,5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 6 mm
Lăţime de canelare w 1,5 mm
Lungime utilă 30 mm
Răcire interioară da
⌀ cozii d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 1,8 mm
suport de prindere recomandat Cod 240100 12/8; 16/8
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,02 mm/rot
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240166 6/1,5
EAN / GTIN 4047109072121
Număr producător H52 62300.1582

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
145
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
145
Alu > 10% Si
N
130
Oţel < 500 N/mm²
P
80
Oţel < 750 N/mm²
P
70
Oţel < 900 N/mm²
P
65
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material = BK 82. De la Ref. 5 cu răcire interioară. Pentru diametre mai mici alimentarea cu lichid de răcire se va realiza prin suport.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    ⌀ Dmin / lăţime de canelare l (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături