KOMET UniTurn® Suport pentru utilizare fixă (fără bară pentru strunjire interioară) 16/8 mm

Cod articol: 240100 16/8
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d 16 mm
⌀ găurii d1 8 mm
Răcire interioară da
Lungime a 10 mm
Înălţime de strângere b 15 mm
Lungime l2 50 mm
Lungimea totală Ltot 70 mm
Tip produs Suport pentru micro-cuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240100 16/8
EAN / GTIN 4047109019362
Număr producător H50 01681

Descriere

Aplicaţie:

Pentru alezare şi canelare interioară pe strung.