Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cap de alezare H7KOMET® REAMAX® TS Cermet ASG3000, DST, ⌀ nominal D: 18mm

Cod articol.: 239811 18

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal D (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 239811 18
Număr producător 75J.93.18H7N
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
160
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Capete de alezat cu dantură dreaptă, rectificate în prealabil pentru ajustajul în H7.
Geometrie de tăiere adaptată pentru tipul de utilizare. Posibilitate de alezare în intervalul µ pentru compensarea uzurii şi pentru obţinerea celor mai mici toleranţe de bază începând de la IT4. Se pot obţine găuri străpunse de până la 5×D.
În geometria ASG3000 cu unghi de tăiere de 45° şi canal suplimentar de aşchii pentru transportul bine definit al aşchiilor de-a lungul tăişului. Pentru alezarea găurilor înfundate şi străpunse.

Notă:

  • La cerere, se pot livra alte dimensiuni în scurt timp.
  • Pentru suporturile recomandate consultaţi Cod 239880 − 239940.
  • Valorile de referinţă se aplică pentru găurile străpunse.