{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim Dmin | 38 | |
Coadă tip | ABS | |
Utilizare găurire | Găurire transversală; Găurire oblică; Scurgere oblică | |
Răcire interioară | da | |
⌀ arborelui | 38 mm - 63 mm | |
⌀ cozii ABS® Ds | 32 | |
Cerc de rotire ⌀ D2 prelucrare spre înainte | ⌀-3,2 mm | |
Ajustare fină în ⌀ | 0,4 mm | |
Turaţie maximă | 31.000 min-1 | |
Suport de plăcuţe | 238374 38-50 | |
Adaptor de comutare | 238372 38; 50 | |
Tip produs | Sculă de alezat |
Cod articol | 238370 38 | |
EAN / GTIN | 4047109081581 | |
Număr producător | M03 20170 |