Vârf de centrare HSS KOMET® KUB V464, TiN, Tip: 80

Cod articol.: 236661 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului KOMET KUB® V464 Zentrierspitze HSS
Placă de tăiere lungime 50 mm
Placă de tăiere model neutru
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor Zentrieren
Material tăiș, denumire producător TIN
Strat de acoperire TiN
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Tip produs Set de tăiat și dezizolat
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); din aluminiu
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Greutate 54 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 236661 80
EAN / GTIN 4047109025936
Număr producător V95 10063.0089
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com