Komet KUB Pentron® Burghiu cu plăcuţe amovibile cu coadă cilindrică, pentru plăcuţe amovibile SOGX

Cod articol.: 236614 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dc (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie KUB Pentron®
Denumirea producătorului KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL02001015
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0200 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 20 mm
Lungimea cozii 50 mm
Diametru de tăiere, min. 16 mm
Lungimea canalelor de aşchii 44 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,8 mm
Număr de muchii de tăiere, total 2
Unghi de răsucire 10 grad
Unghi, prima etapă 178 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO0402043N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SO0402043N
Denumire Inserție de tăiere SOGX 040204 10-...
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 48 mm
Lungime utilă 32 mm
Lungimea totală 98 mm
Lungime funcţională 43,2 mm
Greutate 142 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 4000-86
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 236614 16
EAN / GTIN 4047109278134
Număr producător U42 01600
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Cea mai înaltă performanță și durabilitate foarte mare datorită rezistenței optime a corpului de bază și tratamentului special al suprafeței.
  • Cea mai bună acuratețe dimensională în cele mai dificile condiții de găurire.
  • Costuri reduse de depozitare datorită plăcuțelor amovibile exterioare și interioare identice.
  • Este posibilă găurirea cu decalaj al axei până la Vmax= 0,25 mm. ⌀ maxim = D + 0,5 mm poate fi obţinut prin modulare.

Toleranţa alezajului: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Aplicaţie:

  • Pentru condiţii extreme de prelucrare.

Cu plăcuţe amovibile Cod 236605236610.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

Execuţie 2×D şi 3×D cu coadă ABS®, livrabil şi în dimensiuni în inch, la cerere.
Modelul cu coadă PSC se livrează la cerere.