{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 21 mm | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Lungime utilă L1 | 105 mm | |
| Lungime activă A | 124 mm | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501015 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0250 mm | |
| Lungimea tijei LS | 56 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 120 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,35 mm | |
| Unghi de răsucire | 10 grad | |
| Unghi, prima etapă | 90 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SO07T2083N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOGX 07T208 20 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 330 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D |
| Cod articol | 236602 21 | |
| EAN / GTIN | 4047109181113 | |
| Număr producător | U45 12100 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |