KOMET® Plăcuţă amovibilă 44-130

Cod articol: 236576 44-130

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,90 € / buc.
  • de la 10 buc.
    18,25 € / buc.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOEX 120508
Denumire 44-130
Categorie BK7935
Tip Inox
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,25 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 236576 44-130
EAN / GTIN 4047109229648
Număr producător W83 44130.087935

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil ascuţit, cu muchii aşchietoare rotunjite şi spaţiu de formare a aşchiilor sinterizat.

Notă:

Valorile de referinţă se raportează la KUB Quatron®.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule