HOLEX Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile Prindere combinată 17,5 mm

Cod articol: 235005 17,5
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
  • Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la: 3×D
  • Coadă tip: ISO 9766
  • Utilizare găurire: condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HOLEX Pro
⌀ nominal D 17,5
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 3×D
Coadă tip ISO 9766
Utilizare găurire condiţionat ieşire oblică; Condiţionat bombat; Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat ieşire oblică; condiţionat centruire oblică
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungime utilă L1 54 mm
pentru ⌀ inch 11/16 inch
Lungime activă LA 70 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Lungimea cozii Ls 56 mm
Limită maximă de ajustare Vmax 0,25 mm
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT06T205 / XOMT06T204
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Număr de dinţi Z 1
Lungimea totală L 126 mm
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 235005 17,5
EAN / GTIN 4062406253073

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuţe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanţă îmbunătăţită din punct de vedere tehnic.
Se poate folosi şi pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.
Toleranţă la alezare: -0,1 / +0,25 mm

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 235030 - 235082.
Sunt necesare atât plăcuţe amovibile SOMT pentru locaş exterior de plăcuţă, cât şi plăcuţe amovibile XOMT pentru locaş interior de plăcuţă.

Livrare:

Cu şuruburi pentru plăcuţe amovibile (fără plăcuţe amovibile).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături