{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Dimensiunea filetului d1 | M2,5 | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Dimensiune acţionare | TX7 | |
| Cuprins | set | |
| Cuprins | 10 buc. | |
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Tip de filet | M | |
| Lungimea totală L2 | 6,5 mm | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 0,8 Nm |
| Cod articol | 232980 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406267025 | |
| Număr producător | 232980 3 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |