{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | WOEX 040304 S | |
| Formă de bază | triunghiular | |
| Placă de tăiere lățime | 4,1 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 3,18 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 4,1 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 4,1 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 3,18 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 6,35 mm | |
| Rază la colţ | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 8 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Cod ISO | WOEX 040304 S | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7630 | |
| Strat de acoperire | CVD | |
| Categorie | HB7630 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 3 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Superaliaje termorezistente (S) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 3 buc. | |
| Greutate | 2 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 232510 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197346452 | |
| Număr producător | 232510 ST1400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |