Element de bază Coadă CM, fără răcire interioară, 8×D, Tip: 48

Cod articol.: 232265 48
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 48 mm
Lungimea totală L 660,4 mm
Lungime utilă L1 422,3 mm
Răcire interioară nu
Tip prindere Con Morse CM
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare MKG00502X85
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 5
Lungimea tijei LS 149,5 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, max. Dc 65 mm
Diametru corp D2 46,7 mm
Lungimea canalelor de aşchii 458,2 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 10,68 mm
Lungime accesoriu, suport 487,4 mm
Unghi de răsucire 0 grade
Execuție canelură de prindere 1
Unghi, prima etapă 132 grade
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Placă de tăiere grosime T 7,9 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2322XX48
Denumire Inserție de tăiere 232286 48
Lungime funcţională 510,7 mm
Greutate 5.900 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la 8×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 232265 48
EAN / GTIN 4045197592668
Număr producător 232265 48
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu tăiş drept.

Notă:

Reduceţi valorile pentru avans f cu 5% şi valorile vccu 10%.
Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.