Plăcuţă amovibilă pentru raze 16/1,5

Cod articol: 231527 16/1,5

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    46,80 € / buc.
  • de la 10 buc.
    39,00 € / buc.
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 16
Categorie HB225
Materialul sculei Carbura
X 3,25 mm
Y 1,5 mm
Z 3 mm
Rază R 1,5 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Strat de acoperire AlCrN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 231527 16/1,5
EAN / GTIN 4062406565558

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile de raze cu 2 tăişuri.

Aplicaţie:

Pentru raze convexe la ⌀ exterior sau în alezaje.

Adaptat pentru:

Cod 231500 Ref. 16