Cap de găurire și frezare radială, colier 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.5525BIG1809IKDI1IMX100#01

Cod articol.: 230724
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 230724
EAN / GTIN 4069739462837
Număr producător 60.5525BIG1809IKDI1IMX100#01
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, BMT55 Biglia, suport radial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.5525BIG1809IKDI1IMX100#01
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 84
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:2
  • Lungimea cantileverului (LPR): 136 mm
  • Lungimea funcției (WF): 78 mm
  • Mărime coadă: BMT55 Biglia
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: 2-flat