SGFH 32-4 Bară de strunjire Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuţă pe o singură față cu oprire fixă.

Cod articol.: 2300526
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2300526
EAN / GTIN 7291075069150
Număr producător 2300526
L-Număr L23920 36

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire Self-Grip pentru debitare și canelare pentru plăcuţă pe o singură față cu oprire fixă.

Caracteristică:

  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.52 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.54 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 2
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 100 mm