Disc de rectificat plan pendular 225x25x51 mm 1 97A462H8AV237

Cod articol.: 228481
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 228481
EAN / GTIN 9003172284811
Număr producător 228481
L-Număr L50140 816
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest disc de rectificare pendulară a suprafeței asigură utilizarea universală pe oțeluri înalt aliate și HSS. Acest lucru se realizează prin utilizarea oxizilor de aluminiu speciali și a amestecurilor cu oxizi de aluminiu sinterizați combinați cu sisteme speciale de lianți. Cele mai înalte performanțe de tăiere pot fi obținute cu compuși de oxid de aluminiu sinterizat, cum ar fi 454A. Următorul nivel superior de calitate este reprezentat de discul VIB-STAR CBN cu liant de rășină de la Tyrolit.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : SD78A 462 II8P VB3 F
  • Dimensiuni (D x D x H): 225 x 25 x 51 mm
  • Diametru: 225 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 51 mm
  • Compatibilitatea materialelor: HSS, oțel

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere
  • Aplicabil universal
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea pendulară a suprafețelor pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS

Material:

  • Oțel/HSS/Oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Unealtă de șlefuire cu oscilație plană

Notă:

  • Pentru rectificarea pendulară a suprafețelor pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS