Suport longitudinal, poligon ISO 26623 , PSC 50, 4.BMTC5BMT65X22

Cod articol.: 228122
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 228122
EAN / GTIN 4069739450063
Număr producător 4.BMTC5BMT65X22
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT65, suport PSC, răcire internă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 4.BMTC5BMT65X22
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 95
  • Lungimea cantileverului (LPR): 32 mm
  • Lungimea funcției (WF): 22 mm
  • Mărime coadă: BMT65
  • Dimensiunea interfeței: PSC 50
  • Răcire Montare: Răcire interioară