Cap de găurire și frezare radială, retractat, mandrină 250 430E (ER25 Ø2-16), 80.3025DGT300RLIKCTFRIM

Cod articol.: 227727
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 227727
EAN / GTIN 4069739448589
Număr producător 80.3025DGT300RLIKCTFRIM
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI30, suport radial dublu, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 80.3025DGT300RLIKCTFRIM
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 68
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 32 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 118,5 mm
  • Lungimea funcției (WF): 85 mm
  • Mărime coadă: VDI30
  • Dimensiunea interfeței: Bucşă elastică ER25
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: DIN 5480