BDMT 170408 ER-JS INOX

Cod articol: 227561 INOX
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 170408 ER-JS
Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1535
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,09 − 0,13 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227561 INOX
EAN / GTIN 4960664685837
Număr producător TLC00339

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.
exact 90° până la ap = 9 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule