Adaptor

Cod articol.: 2250-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Recomandat pentru utilizare mașini nu
Dimensiune motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 1/4 inch
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Cu funcție de fixare a șurubului
Tip produs Adaptor
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 30 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 2250-2
EAN / GTIN 4000896015450
Număr producător 2250-2
L-Număr L60140 2340
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Pătrat interior 10 = 38″ → pentru profil hexagon interior 6,3 = 14
  • Locașuri pătrate și hexagonale
  • Cu siguranță cu arc pentru prinderea sigură a biturilor
  • Suprafaţă: cromat
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 10 mm (3/8 ţoli)
  • Acţionare: Hexagon gol 6,3 (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 30 mm
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg
  • Pentru acționare manuală