Suport combinat pentru răcire internă și externă, diametru 40 mm, 17.BMT40DTS4000V15

Cod articol.: 223893
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 223893
EAN / GTIN 4069739433943
Număr producător 17.BMT40DTS4000V15
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT55F Takisawa, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.BMT40DTS4000V15
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 95
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 40 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 120 mm
  • Lungimea funcției (WF): 90 mm
  • Mărime coadă: BMT55F Takisawa
  • Dimensiunea interfeței: Ø 40,0 (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă