Plăcuță amovibilă pentru frezare PNEG 1106XNER-W, pentru freză frontală, CA420M, Wiper

Cod articol: 223324 GG
Reducere
24,20 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire CVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă PNEG 1106XNER-W
Tip GG
Categorie CA420M
Materialul sculei Carbura
Tăiş plan 10 mm
Avans fz per dinte max. 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 10
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 223324 GG
EAN / GTIN 4960664732975
Număr producător TMB05310
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
230
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă pentagonală cu 10 tăişuri, pentru prelucrare stabilă şi economică.
W Plăcuţă amovibilă Wiper cu 2 tăişuri.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.