Cap axial de găurire și frezare, EWS - Varia VX3, 40.30VX3LB10IKC

Cod articol: 222620
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 222620
EAN / GTIN 4069739430249
Număr producător 40.30VX3LB10IKC
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI30, suport axial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 40.30VX3LB10IKC
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 68
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 32 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 8000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 79 mm
  • Lungimea funcției (WF): 75 mm
  • Mărime coadă: VDI30
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX3
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: Cuplaj cu gheară

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă