Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT......ER-FL, pentru freză de avans mare, PR1835

Cod articol.: 222089 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului SOMT......ER-FL
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 10,3 mm
Grosimea plăcuţei 4,58 mm
Placă de tăiere lungime 10,3 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 10,3 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 4,58 mm
Diametru placă de tăiere 10,3 mm
Rază la colţ 2 mm
Unghi la colţ 90 grad
Lățimea șanfrenului 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de reglare 10 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 16 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 16 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Cod ISO SOMT100420ER-FL
Diametrul orificiului de fixare 4,6 mm
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-P35
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor P35
Material tăiș, denumire producător PR1835
Strat de acoperire Megacoat Nano
Placă de tăiere grosime 4,58 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO1004203R
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SO1004203R
Denumire Inserție de tăiere SOMT100420ER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Strategie de aşchiere HPC
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 2 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 222089 10
EAN / GTIN 4960664029334
Număr producător SOMT100420ER-FLPR1835
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

Aplicaţie:

Geometria FL (orientată către suprafaţă) este prima  alegere la degroşarea pe maşini de mică putere.
Nu o folosiţi pentru frezări elicoidale, în adâncime şi pe contur, sau la pereţi abrupţi.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.