Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT....20ER-LD, pentru freză de avans mare, PR1825

Cod articol: 222079 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT100420-ER-LD
Tip ST1400
Rază la colţ 2 mm
Categorie PR1825
Materialul sculei Carbură
Rază de programare la ap max 3,5 mm
Avans fz per dinte 0,03 − 2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 222079 10
EAN / GTIN 4960664028528
Număr producător SOMT100420ER-LDPR1825
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

Aplicaţie:

Geometria LD este recomandată şi pentru adâncimi de aşchiere mari (ap max= 5 mm) la un avans moderat.
Nu o folosiţi pentru frezări elicoidale, în adâncime şi pe contur, sau la pereţi abrupţi.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă