X.LT...ER-D411, SP6519, Dimensiune plăcuţă amovibilă: 09mm

Cod articol: 221928 09

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,80 € / buc.
La cerere
În stoc
429 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDLT090412-ER-D411
Dimensiune plăcuţă amovibilă 09
Tip INOX; Ti
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie SP6519
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,27 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221928 09
EAN / GTIN 2050002058637
Număr producător 5652249

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
185
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.