Cap de găurire și frezare radială, EWS - Varia VX4 Articolul succesor: (MNR) 224725, 60.40VX4LCTXRLIKDTFR-PL

Cod articol: 221176
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 221176
EAN / GTIN 4069739425641
Număr producător 60.40VX4LCTXRLIKDTFR-PL
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte antrenate, VDI40 Proline, suport radial, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.40VX4LCTXRLIKDTFR-PL
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 76
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 50 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 6000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 158 mm
  • Lungimea funcției (WF): 120 mm
  • Mărime coadă: VDI40 Proline
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia VX4
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă
  • cuplaj: DIN 5480

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă