ZDET 16M540 FR-721 ALU

Cod articol: 220828 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    41,16 € / buc.
  • de la 5 buc.
    34,30 € / buc.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZDET 16M540 FR-721
Tip ALU
Categorie GH1
Materialul sculei Carbura
fz pentru degroşare de până la ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz pentru semifiniţie ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz pentru finiţie ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Grosimea plăcuţei S 5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Rază la colţ 4 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 220828 ALU
EAN / GTIN 4059782503892
Număr producător 5665950

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1640
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Recomandare:

La înlocuirea plăcuţelor amovibile vă rugăm înlocuiţi şuruburile. Şuruburile de schimb sunt livrate împreună cu plăcuţele amovibile.

Notă:

fz pentru ae = 0,3×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule