Şurub de strângere, Tip: 1

Cod articol.: 219795 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Cap scufundat
Cu manşon ja
Lungime nominală L 5 mm
Dimensiunea filetului d1 M2,5
Profil de antrenare locaş hexagonal
Unitate lățim cheie metric
Suprafaţă brunat
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet M
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat min. 1,2 Nm
Cuplu de strângere recomandat max. 1,2 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 219795 1
EAN / GTIN 4062406726911
Număr producător 219795 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuție:

Acţionare: 8IP
Moment de strângere: 1,2 Nm
Filet: M2,5
Lungime L: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm