Freze-disc / de debitat cu arbore Lăţime HSS ap = 1,5 mm 125/10 mm

Cod articol: 218420 125/10
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS
  • Răcire interioară: nu

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 125 mm
Număr de dinţi Z 10
Tip de coadă cu alezaj
Materialul sculei HSS
Răcire interioară nu
Adâncime maximă de tăiere ae max 33,5 mm
⌀ gulerului d1 58 mm
⌀ suportului de bază d2 58 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm 64,4 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm 65 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ orificiu prindere 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1113
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218420 125/10
EAN / GTIN 4045197533739

Descriere

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.
Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii