Cheie cu model suedez

Cod articol: 2183-2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Identificare și clasificare

Cod articol 2183-2
EAN / GTIN 4000896013760
Număr producător 2183-2
L-Număr L60140 1445
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Formă suedeză
  • Priză autonomă, sigură și fermă chiar și pe ţevi netede, prin prinderea în 3 puncte
  • Interval de lucru piulițe și țevi,
    25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
  • Mâner cu profil dublu T
  • Deschidere îngustă în formă de S, curbată la 45°
  • Dantură călită inductiv
    orientată opus sensului de rotație
  • Variantă constructivă forjată
  • Suprafaţă: acoperit cu strat de pulbere, falcă curată
  • DIN 5234
  • Dimensiuni / lungime: 535 mm
  • Greutate netă (kg): 2.42 kg
  • Interval de tensionare: 65 mm