{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Alte plăcuțe de tăiere | |
| Strat de acoperire | TiCN | |
| Profilul filetului | Profil complet V | |
| Număr de tăişuri | 8 buc. | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Factor de corectare fz | 2,5 | |
| Denumirea producătorului | Fräsplatte für Innengewinde 60° | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Tip de filet | M; M; MF | |
| Filet | M14; M16 | |
| Pasul filetului | 5 mm | |
| Mărimea plăcuţei L | 41 mm | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HM TICN | |
| Categorie | HB7720 | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 22 g | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 218063 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197447418 | |
| Număr producător | 218063 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |