Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior la 60°, HB7720, Pasul filetului: 2mm

Cod articol.: 218009 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Da
Placă de tăiere lungime 15,875 mm
Placă de tăiere model neutru
Tip de filet M; M; MF
Unghiul de teșire a flancului, dreapta 30 grad
Unghiul de teșire a flancului, stânga 30 grad
Unghiul la vârf 60 grad
Profilul filetului Profil complet V
Cod ISO HOG-YHOT27XN20
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător VHM TICN
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7720
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Tip produs Alte plăcuțe de tăiere
Cu cod ISO Da
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Sfărâmător de aşchii Da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 1 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 218009 2
EAN / GTIN 4045197412126
Număr producător 218009 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
140
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă solidă. Pot fi utilizate 2 tăişuri.
  • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
  • Precizie de repoziţionare mărită.

Aplicaţie:

Pentru filet metric interior conform DIN / ISO (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.