{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cel mai mic ⌀ de găurire D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
| Dimensiune filet M | M5 mm | |
| Material freză | cu filet oţel | |
| Răcire interioară | da | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Pentru tip de plăcuţe | P12 | |
| ⌀ interior d1 | 9,5 mm | |
| Adâncime maximă de aşchiere Smax | 1,1 mm | |
| Lungime activă L1 | 10 mm | |
| Lungimea totală Lges | 13,5 mm | |
| Forma cozii | Cu filet | |
| Set de şuruburi de strângere | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
| ⌀ găurii | 16 mm | |
| Adâncimea filetului | 10 mm | |
| Tip produs | Freză circulară |
| Cod articol | 217253 12/M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197597878 | |
| Număr producător | 217253 12/M5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |