• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Pompă de dozare cu acționare manuală

Cod articol.: 2162-8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 2162-8
EAN / GTIN 4000896213337
Număr producător 2162-8
L-Număr L60140 4557
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Transportul și dozarea lichidelor
  • Scalare dublă pentru dozare precisă
  • Adecvat pentru:
    ulei biologic ∙ ulei de răcire a burghielor ∙ motorină ∙ antigel ∙ păcură ∙ ulei hidraulic ∙ agent de răcire ∙ lubrifiant de răcire ∙ ulei multifuncțional ∙ petrol brut ∙ ulei de răcire a sculelor așchietoare ∙ ulei sintetic ∙ ulei uzat poluat ∙ apă ∙ emulsie cu apă
    Neadecvat pentru lichide explozive, cum ar fi benzina
  • Filet de racordare (furtun/țeavă) la baza pompei: M15 x 1,5
  • Materialul carcasei: PVC (transparent)
  • ⌀ interior furtun: 10 mm
  • ⌀ exterior furtun: 16 mm
  • Garnituri NBR
  • Materialul în exces poate fi aspirat fără probleme
  • Inclusiv furtun flexibil din material plastic transparent, ranforsat cu țesătură
  • Inclusiv țeavă de aplicare din aluminiu ⌀ 10 mm, îndoită la 120°
  • Capacitate mare de aspirație și funcționare lină
  • Lungime furtun 600 mm, plus țeava de aplicare
  • Cantitate maximă de transport 4 l/min
  • Lungime fără furtun: 545 mm
  • Greutate netă (kg): 0.97 kg
  • Cantitate de umplere: 1 l