Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT 25/3 mm

Cod articol: 215577 25/3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 25 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Număr efectiv de tăişuri Zef 3
Număr plăcuţe amovibile 9
Adâncime maximă de aşchiere ap max 30 mm
Lungime activă L1 45 mm
Lungimea totală Lges 101 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1335..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215577 25/3
EAN / GTIN 4045197455284

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. O nouă generaţie de freze unghiulare ultraperformante şi plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.
A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!
La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / Zef (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături