• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT 083608 PDER, pentru HSI Softcut®, HB7520

Cod articol.: 214955 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,41 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    12,02 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
864 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 214955 UNI
EAN / GTIN 4045197730039
Număr producător 214955 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea mărită a plăcuţelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere şi minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.