Plăcuță amovibilă pentru frezare ONMU 05T6 ANER, pentru freză frontală TwinCut, HB7630

Cod articol.: 213434 INOX
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,78 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    18,99 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
478 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului ONMU 05T6 ANER
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Octogonal
Placă de tăiere lățime 5,8 mm
Grosimea plăcuţei 6,1 mm
Placă de tăiere lungime 5,8 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 5,8 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 6,1 mm
Diametru placă de tăiere 14 mm
Rază la colţ 0,8 mm
Unghi la colţ 135 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO ONMU 05T6 ANER
Execuție spargere așchii AM
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Grupă de aplicaţii ale sculelor M25
Material tăiș, denumire producător HB7630
Strat de acoperire CVD
Categorie HB7630
Placă de tăiere grosime 6,1 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere ON05T6083R
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 ON05T6083R
Denumire Inserție de tăiere ONMU 05T6 ANER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 16 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M); oţel superior
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit (T)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 16 buc.
Greutate 0 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 213434 INOX
EAN / GTIN 4045197605955
Număr producător 213434 INOX
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pe ambele părţi cu 2×8 tăişuri.

Recomandare:

Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate, alegeţi toleranţa E a plăcuţelor împreună cu plăcuţă(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max