• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare ONMU 05T6 ANER, pentru freză frontală TwinCut, HB7520

Cod articol.: 213426 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    24,35 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    20,30 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
589 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului ONMU 05T6 ANER
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază Octogonal
Plăcuță de tăiere lată B 5,8 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 6,1 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 5,8 mm
Model cu plăcuță pe dreapta
Lungimea muchiei așchietoare l 5,8 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 6,1 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 14 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Unghi la colţ 135 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO ONMU 05T6 ANER
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HB7520
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7520
Placă de tăiere grosime T 6,1 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere ONMU 05T6 ANER
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 ON05T6AN3R
Denumire Inserție de tăiere ONMU 05T6 ANER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 16 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă E
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Posibilitate de ascuţire ulterioară nu
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 16 buc.
Greutate 0 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 213426 ST900
EAN / GTIN 4045197605931
Număr producător 213426 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
280
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Pe ambele părţi cu 2×8 tăişuri.

Recomandare:

Pentru suprafeţe de cea mai bună calitate, alegeţi toleranţa E a plăcuţelor împreună cu plăcuţă(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max