TwinCut Freză frontală la 45° pas îngust, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/3mm

Cod articol: 213420 40/3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghi de reglare κ: 45
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TwinCut
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 3
Forma cozii cu alezaj
Unghi de reglare κ 45 grad
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe ON.U 51,8 mm
⌀ exterior maxim Dmax pentru plăcuţe SN.U 55,2 mm
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe SN.U 40 mm
Lungimea totală Ltot pentru plăcuţe ON.U 38,3 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SN.U; ON.U
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219898 (15IP; 3,8 Nm)
Portplăcuţă 219897
Şurub de strângere pentru portplăcuţă 219899
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol 213420 40/3
EAN / GTIN 4045197716811
Număr producător 213420 40/3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

De la ⌀ 160 mm pentru portscule conform DIN 2079 cu 4 găuri de fixare suplimentare şi fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe octogonale bilaterale (ON.U) sau plăcuţe pătrate bilaterale (SN.U).

Piese de schimb:

Portplăcuţa Cod 219897 se poate utiliza cu ambele tipuri de plăcuţe amovibile.

Notă:

Nu este permisă echiparea combinată a ON.U şi SN.U.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.