Freză pentru avansuri foarte mari tip Hi5 40/4 mm

Cod articol: 213205 40/4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Hi5
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu filet
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 25,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,4 mm
Lungimea totală Lges 43 mm
Filet de prindere M M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă POMX 0704..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219884 (10IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213205 40/4
EAN / GTIN 4045197783530

Descriere

Execuţie:

Extrem de silenţioasă datorită distanţei dintre dinţi.

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături