XDPW 120408 SR ST900

Cod articol: 212969 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,28 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,40 € / buc.
La cerere
În stoc
1.044 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDPW 120408 SR
Tip ST900
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7530
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,6 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,8 mm
Avans fz per dinte 1,07 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212969 ST900
EAN / GTIN 4045197812650

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
320
Oţel < 750 N/mm²
P
270
Oţel < 900 N/mm²
P
230
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule