Plăcuță amovibilă pentru frezare XDPW 09T308 SR, pentru freză tip HPC FeedKing, HB7720

Cod articol.: 212956 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,05 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    11,71 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
455 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului XDPW 09T308 SR
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 8,45 mm
Grosimea plăcuţei 3,97 mm
Placă de tăiere lungime 8,45 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 8,45 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 3,97 mm
Diametru placă de tăiere 9,52 mm
Rază la colţ 0,8 mm
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 15 grad
Cod ISO XDPW 09T308 SR
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător HB7720
Strat de acoperire PVD
Categorie HB7720
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere XD09T3083N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 XD09T3083N
Denumire Inserție de tăiere XDPW 09T308 SR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 6 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212956 HART
EAN / GTIN 4045197812636
Număr producător 212956 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 50 HRC
H
100
Oţel < 55 HRC
H
80
Oţel < 60 HRC
H
50
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 … 1×D / ap max