Plăcuță amovibilă pentru frezare XOMT060310ZZER, pentru freză de avans mare, HB415

Cod articol: 212854 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,05 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    11,71 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
575 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XOMT060310ZZER
Tip UNI
Categorie HB415
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 1 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1 mm
Rază de programare la ap max 2 mm
Grosimea plăcuţei S 3.18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212854 UNI
EAN / GTIN 4045197943101
Număr producător 212854 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
280
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă