Plăcuță amovibilă pentru frezare ⌀ 10 mm, pentru freză de copiere

Cod articol: 212714 ALU
Reducere
47,71 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    26,28 € 47,71 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    21,90 € 39,76 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
350 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ALU
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Rază la colţ R 1 mm
Avans fz în aluminiu cu aşchii scurte 0,2 mm
Avans fz în oţel < 1400 N/mm2 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Rază la colţ 1 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212714 ALU
EAN / GTIN 4045197761552
Număr producător 212714 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale cu rază la colţ. Pentru reducerea forţei de aşchiere şi a vibraţiilor.