{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 52 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 3 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CPHX 09T3.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212542 52/7 | |
EAN / GTIN | 4062406098674 |